スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC5 容量(W)15 定格出力電力(W)15 注文コード66517693 品番S8FS-G01505CD
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は定格出力電圧・容量・定格出力電力など56種類から選べます 他の種類を見る
形状カバー付き 定格入力電圧(V)AC100〜240 定格出力電圧(V)DC5 端子形状ねじ端子台 ファン(内蔵)無 付属品- 質量(g)250 取付方式DINレール取りつけ 規格EMS:EN 61204-3 high severity levels/SEMI F47-0706(AC200 V入力時) 定格出力電流(A)3 保存温度(℃)-25〜75(結露および氷結しないこと) 機能- 容量(W)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括)間 使用周囲温度(℃)-20〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 力率- 定格出力電力(W)15 安全規格UL 508(Listing:コネクタタイプ以外)/UL 62368-1(Recognition、OVCU[≦3000m]、Pol2)/CSA C22.2 No.107.1(コネクタタイプ以外)/CSA C22.2 No.62368-1(コネクタタイプ以外)/EN 62477-1(OVCV〔≦2000m〕、OVCU〔2000<and≦3000m〕、Pol2)/EN/IEC 62368-1(OVCU[≦3000m]、Pol2)/EN/IEC 61558-2-16準拠/PELV(EN/IEC 60204-1)準拠/RCM(EN61000-6-4) 突入電流(A)AC100/200V入力時:14/28typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回) 入力変動静的:0.5%以下 負荷変動静的:1%以下 耐振動10〜55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V)-10〜15(V.ADJにて) 過電流保護有 自動復帰 起動時間(ms)AC100/200V入力時:1000以下 過電圧保護有、定格出力電圧の120%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:不可 ただしバックアップ運転可能(外付けダイオード要) 出力リップルノイズ電圧AC100V〜240V入力時:40mVp-p以下 温度変動AC100V〜240V入力時:0.05%/℃以下 出力保持時間AC100/200V入力時:15/75(ms)typ. 出力表示灯有(LED 色:緑) 効率AC100/200/230V入力時:80%typ. 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V)AC85〜264、DC80〜370 耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)カットオフ電流20mA 電流(AC100V入力時)(A)0.32typ. 電流(AC200V入力時)(A)0.2typ. 使用周囲湿度(%RH)90以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
機械部品として

電子回路のスイッチング電源として使用しています。AC100V⇒DC24V、使用するワット数によって、形式の選定をしてください(私は足りなかったので買い足しました)。安定のオムロン製ということで使用するにあたり全く問題はありません。DINレールへの取り付け金具もついているため取り付けが楽です。

対象商品:
66517894
2024-07-08
用途:
制御盤の製作時、電気回路の部品
株式会社タカラファシリティーズ 様 (建設業・工事業)

まだ未製です。概観、特に磨きステンレスは素晴らしいです。樹脂製より放熱性が良さそうですね。仕様書の特性については申し分ないです。

対象商品:
66517763
2023-11-20
用途:
排液システムの交換パーツ
農・林・水産業

いつもは業者経由で購入していましたけどパーツだけ購入価格が2倍も違うのでこちらのモノタロストアで購入をしました。

対象商品:
66517763
2023-12-31
用途:
機械の交換部品
水上高原リゾート株式会社 様 (サービス業)

いざという時に部品の数も豊富なので大変助かりました。

対象商品:
66517894
2022-12-31
用途:
メンテナンス

製品の生産が少ない中、納期が早くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
66517833
2021-11-04
用途:
回路に使用
三重県立桑名工業高等学校 様 (教育・研究機関)

良好に交流を直流に変換でき、適切に回路を組むことができました。

対象商品:
66517833
2020-09-02
用途:
防犯カメラ4台の電源BOXを制作してしています。

今までは、小さな電源アダプターが4台有り、タコ足配線になり、少し熱もあり心配でしので、此のスイツチングサプライを使い、防犯カメラ4台分の電源アダプターを制作しました。熱は持たないし、タコ足配線は無くなり、何よりオムロン製なので信頼出来ますしハイビジョンのカメラ映像も安定しています。使って良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
66517885
2022-12-21
用途:
故障したDC電源の交換用

S8FS-Gのシリーズは何度も購入している。
今回は低W数のものが必要だったので選定した。
新旧で取付ネジ穴の寸法が異なるので、今回よりDINレール取付型とし、固定方法の統合化を実施。
DINレールのセンター=電源ユニットのセンターではなく上寄りに逢瀬っとしているので
取付寸法の設定には配慮を要する。
電源LEDが旧型とは逆の位置(端子台の奥側)になったので、確認しづらくなった点は減点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする