メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
5.56
コーナー半径(mm)
RE:2.3
注文コード
66517748
品番
JDMT140523ZDER-JL
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・コーナー半径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
トラスコ品番
691-8003
コーティング
MV1030
コーナー半径(mm)
RE:2.3
適合被削材種
P種、M種、K種
チップ形状
特殊形状
厚さS(mm)
5.56
逃げ角(°)
AN:15
内接円IC(mm)
14