スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

(7件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)15 注文コード66517754 品番S8FS-G01524C-400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は定格出力電圧・容量・定格出力電力など55種類から選べます 他の種類を見る
形状カバー付き 定格入力電圧(V)AC100〜240 定格出力電圧(V)DC24 端子形状ねじ端子台 ファン(内蔵)無 付属品- 仕様- 質量(g)250 取付方式直取付 規格EMS:EN 61204-3 high severity levels/SEMI F47-0706(AC200 V入力時) 定格出力電流(A)0.65 保存温度(℃)-25〜75(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括)間 使用周囲温度(℃)-20〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 力率- 定格出力電力(W)15 入力周波数(Hz)50/60 (47〜450) 安全規格UL 508(Listing:コネクタタイプ以外)/UL 62368-1(Recognition、OVCU[≦3000m]、Pol2)/CSA C22.2 No.107.1(コネクタタイプ以外)/CSA C22.2 No.62368-1(コネクタタイプ以外)/EN 62477-1(OVCV〔≦2000m〕、OVCU〔2000<and≦3000m〕、Pol2)/EN/IEC 62368-1(OVCU[≦3000m]、Pol2)/EN/IEC 61558-2-16準拠/PELV(EN/IEC 60204-1)準拠/RCM(EN61000-6-4) 突入電流(A)AC100/200V入力時:14/28typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回) 入力変動静的:0.5%以下 負荷変動静的:1%以下 耐振動10〜55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V)-10〜15(V.ADJにて) 過電流保護有、自動復帰 起動時間(ms)AC100/200V入力時:1000以下 過電圧保護有、定格出力電圧の120%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:不可 ただしバックアップ運転可能(外付けダイオード要) 出力リップルノイズ電圧AC100V〜240V入力時:60mVp-p以下 温度変動AC100V〜240V入力時:0.05%/℃以下 出力保持時間AC100/200V入力時:15/75(ms)typ. 出力表示灯有(LED 色:緑) 効率AC100V入力時:85%typ.、AC200/230V入力時:86%typ. 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V)AC85〜264、DC80〜370 耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)カットオフ電流20mA 電流(AC100V入力時)(A)0.32typ. 電流(AC200V入力時)(A)0.2typ. 使用周囲湿度(%RH)90以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
66517867
2023-02-25
用途:
制御機器の稼働
農・林・水産業

制御機器が故障し速注文、すぐ商品が届き、設置しました。安定した24V電源が流れ助かりました。

対象商品:
66517745
2022-10-10
用途:
計測器の電源用
合同会社フロムテック 様 (建設業・工事業)

コンパクトで安価なものを探していました結果、こちらの商品を購入しました。
安心のオムロン製で、問題なく使用しています。

対象商品:
66517684
2021-10-28
用途:
設備補修用部品として

自動機等設備のDC24Vスイッチング電源故障に対応するために購入。
制御盤の垂直面に取り付けるのに十分なフットプリントが得られない場合があるので、
出力容量とサイズからこれを選定。
DINレールが使えればなおよい。

対象商品:
66517684
2020-01-29
用途:
機械のメンテナンス

機械に電源装置の追加で購入しましたが、寸法がコンパクトで、取り付けも簡単でした。

対象商品:
66518068
2019-10-07
用途:
水素水サーバー

水素水サーバーの電源で 5V 12V 24V 使ってます
できましたら 3つの 電圧対応 電源があれば 加工費のコストダウンにつながります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
66517946
2019-10-09
用途:
12V給電の無線機を稼働させる。
サービス業

50Wの出力がありながらコンパクトなので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする