メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
6.1
トラスコ品番
707-5281
注文コード
66517827
品番
NNMU200608ZEN-MK
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さS・トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
トラスコ品番
707-5281
コーティング
MV1030
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
P種、M種、K種
チップ形状
特殊形状
厚さS(mm)
6.1
内接円IC(mm)
20