※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR-B - レギュレータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
管接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20
注文コード
66518315
品番
AR20-01BE-B
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
1030
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ねじの種類
(-) Rc
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、ねじ種類:(-) Rc、取付方法:(B) ブラケット付、圧力計/圧力スイッチ:(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、ハンドル向き:(-) ハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なし
ボディサイズ
20
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa