画像準備中

AC/DCクランプ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66518326 品番80I-110S
参考基準価格(税別)¥214,800 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
仕様●安全評価:IEC 1010 および CSA-C22.2 番号1010-1 設置カテゴリー II、作動電圧 600V●帯域幅:1Hz 〜 20kHz トラスコ品番435-0734 出力信号10A レンジ 100mV/A | 100A レンジ 10mV/A 確度基本 (DC〜1kHz):50mA〜10A +/- 3%+50mA(100mV/A 設定) 導体径(mm)最大:11.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電流レンジ0.1〜100A DC または0.1〜70A AC 動作電圧(V)600 AC rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする