AR20-01E3-YZA-B AR-B - レギュレータ SMC 66518367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-B - レギュレータ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa管接続口径(01) 1/8ボディサイズ20注文コード66518367品番AR20-01E3-YZA-B
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
排気機構(-) リリーフタイプ管接続口径(01) 1/8流れ方向(-) 流れ方向:左→右ねじの種類(-) Rc仕様逆流機能付:(-) 逆流機能なし、ねじ種類:(-) Rc、取付方法:(-) 取付オプションなし、圧力計/圧力スイッチ:(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、ハンドル向き:(Y) ハンドル上向き、圧力単位:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付、オーダーメイド仕様:(-) なしボディサイズ20設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする