※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR-B - レギュレータ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲
(1) 0.02~0.2MPa
管接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20
注文コード
66518464
品番
AR20-01HM-1Y-B
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・ボディサイズ
など
1030
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(01) 1/8
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ねじの種類
(-) Rc
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、ねじ種類:(-) Rc、取付方法:(H) セットナット付(パネルマウント用)、圧力計/圧力スイッチ:(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、ハンドル向き:(Y) ハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:-
ボディサイズ
20
設定圧力範囲
(1) 0.02~0.2MPa