AR20-02-1NRY-B AR-B - レギュレータ SMC 66518489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-B - レギュレータ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(1) 0.02~0.2MPa管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20注文コード66518489品番AR20-02-1NRY-B
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
排気機構(N) ノンリリーフタイプ管接続口径(02) 1/4流れ方向(R) 流れ方向:右→左ねじの種類(-) Rc仕様逆流機能付:(-) 逆流機能なし、ねじ種類:(-) Rc、取付方法:(-) 取付オプションなし、圧力計/圧力スイッチ:(-) 圧力計なし、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、ハンドル向き:(Y) ハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:-ボディサイズ20設定圧力範囲(1) 0.02~0.2MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする