画像準備中

本質的安全フラッシュライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66518597 品番FL-120 EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番435-0746 寸法(mm)174×47×47 電池単3電池×4本 照射モード高/低/オフ 明るさ(Lm)高120 、低30 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)高200、低100 点灯時間高6時間、低69時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする