画像準備中

本質的安全フラッシュライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66518606 品番FL-150 EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番435-0772 寸法(mm)172×47×47 電池単3電池×4本 照射モード高/低/ストロボ/オフ 明るさ(Lm)高120 、低30 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)高110、低80 点灯時間高8時間、低30時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする