画像準備中

本質的安全フラッシュライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66518615 品番FL-45 EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番435-0735 寸法(mm)142×30×26 電池単4電池×2本 照射モードオン/オフ 明るさ(Lm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)40 点灯時間20時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする