フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の オシロスコープ
フルーク(FLUKE)の オシロスコープその他関連用品
サーモグラフィ用保全窓
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
観察口領域:3632mm
2
注文コード
66518649
品番
FLK-075-CLKT
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
観察口領域:3632mm
2
トラスコ品番
435-0762
厚さ(mm)
2
直径(Φmm)
クリスタルの挿入口:75、観察口:68
保護等級
IP65
機能
その他付属:CLIRVU コーティング、短・中・長波赤外線、紫外線 (UV)、ビジュアル、融合
RoHS指令(10物質対応)
対応