3/22より値下げ!現場を応援

S8VK-G01512 スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン) 66518725 S8VK-G01512 スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン) 66518725

スイッチング・パワーサプライ S8VK-G

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)12 容量(W)15 定格出力電力(W)15 注文コード66518725 品番S8VK-G01512
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) 値下げ
6,498
この商品は定格出力電圧・容量・定格出力電力など26種類から選べます 他の種類を見る
形状DINレール取りつけ 定格入力電圧(V)AC100〜240 定格出力電圧(V)12 ファン(冷却)無 質量(g)150以下 タイプ標準タイプ 機能オプション標準 規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200〜240V入力時)準拠 保護構造IP20、EN/IEC 60529による 構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 定格出力電流(A)1.2 保存温度(℃)-40〜85(結露および氷結しないこと) 容量(W)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃)-40〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 力率- 定格出力電力(W)15 入力周波数(Hz)50/60(47〜450) 突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 端子台棒端子 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動静的:0.4%以下 負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100〜240Vの場合に、出力電流を0A〜定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 無償補償期間- 出力電圧可変範囲(V)-10〜15(V.ADJにて) 過電流保護有、自動復帰 起動時間(ms)AC100/200V入力時:600/400typ. 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 出力リップルノイズ電圧AC100V〜240V入力時:60mVp-p以下周波数帯域20MHz時[使用周囲温度が-25〜70℃の場合] 温度変動AC100V〜240V入力時:0.05%/℃以下 出力保持時間AC100/200V入力時:20/100(ms)typ. 出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80〜90%以上で点灯 効率AC100/200V入力時:80/79%typ. 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V)単相:AC85〜264、DC90〜350 耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA ピーク電流(A)1.44 MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 電流(AC100V入力時)(A)0.35typ. 電流(AC200V入力時)(A)0.25typ. 使用周囲湿度(%RH)0〜95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66518768
2024-05-28
用途:
精密機器の制御装置へ導入
医療・福祉・介護関連業

安定した動作をするので、安心して使用しています。今後も、この製品を使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする