3/22より値下げ!現場を応援
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
24
容量(W)
15
定格出力電力(W)
15
注文コード
66518743
品番
S8VK-G01524
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量・定格出力電力
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
形状
DINレール取りつけ
定格入力電圧(V)
AC100〜240
定格出力電圧(V)
24
ファン
(冷却)無
質量(g)
150以下
タイプ
標準タイプ
機能オプション
標準
規格
EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200〜240V入力時)準拠
保護構造
IP20、EN/IEC 60529による
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
定格出力電流(A)
0.65
保存温度(℃)
-40〜85(結露および氷結しないこと)
容量(W)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間
使用周囲温度(℃)
-40〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
力率
-
定格出力電力(W)
15
入力周波数(Hz)
50/60(47〜450)
突入電流(A)
AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)
端子台
棒端子
耐衝撃(m/s
2
)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
静的:0.4%以下
負荷変動
静的:0.8%以下[入力電圧がAC100〜240Vの場合に、出力電流を0A〜定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]
耐振動
10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
無償補償期間
-
出力電圧可変範囲(V)
-10〜15(V.ADJにて)
過電流保護
有、自動復帰
起動時間(ms)
AC100/200V入力時:600/400typ.
過電圧保護
有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)
AC100/200V入力時:0.5/1以下
運転
直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)
出力リップルノイズ電圧
AC100V〜240V入力時:150mVp-p以下周波数帯域20MHz時[使用周囲温度が-25〜70℃の場合]
温度変動
AC100V〜240V入力時:0.05%/℃以下
出力保持時間
AC100/200V入力時:20/100(ms)typ.
出力表示灯
有(LED、色:緑)、定格電圧の80〜90%以上で点灯
効率
AC100/200V入力時:83/81%typ.
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度
EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
入力電圧範囲(V)
単相:AC85〜264、DC90〜350
耐電圧(kV)
AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA
ピーク電流(A)
0.78
MTBF(時間)
信頼性:13.5万以上
電流(AC100V入力時)(A)
0.35typ.
電流(AC200V入力時)(A)
0.25typ.
使用周囲湿度(%RH)
0〜95