フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の オシロスコープ
フルーク(FLUKE)の オシロスコープその他関連用品
AC6000A フレキシブル電流クランプ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66518816
品番
I6000S FLEX-24
参考基準価格(税別)
¥157,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧(mV/A):100、10、1
トラスコ品番
582-9656
測定レンジ
60A、600A、6000A
電池
単3アルカリ電池x2
導体径(mm)
最大:Φ178
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
10〜50k
基本確度
レンジの1%