備考都度納期確認
形状DINレール取りつけ
定格入力電圧(V)AC100〜240
定格出力電圧(V)24
ファン(冷却)無
質量(g)260以下
タイプコーティングタイプ
機能オプションコーティング
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200〜240V入力時)準拠
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
構造-
接続方式-
定格出力電流(A)2.5
保存温度(℃)-40〜85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間
使用周囲温度(℃)-40〜70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
力率-
定格出力電力(W)60
入力周波数(Hz)50/60(47〜450)
突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)
端子台-
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動静的:0.4%以下
負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100〜240Vの場合に、出力電流を0A〜定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]
耐振動10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
無償補償期間-
出力電圧可変範囲(V)-10〜15(V.ADJにて)
過電流保護有、自動復帰
起動時間(ms)AC100/200V入力時:700/500typ.
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下
運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)
出力リップルノイズ電圧AC100V〜240V入力時:210mVp-p以下周波数帯域20MHz時[使用周囲温度が-25〜70℃の場合]
温度変動AC100V〜240V入力時:0.05%/℃以下
出力保持時間AC100/200V入力時:20/90(ms)typ.
出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80〜90%以上で点灯
効率AC100/200V入力時:87/88%typ.
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
入力電圧範囲(V)単相:AC85〜264、DC90〜350
耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA
ピーク電流(A)3
MTBF(時間)信頼性:13.5万以上
電流(AC100V入力時)(A)1.2typ.
電流(AC200V入力時)(A)0.75typ.
使用周囲湿度(%RH)0〜95