定格入力電圧(V)DC10〜60
仕様●許容入力電流(A):0〜20●ピーク出力電流(A):24●入出力電圧差(V):0.8以下(電圧降下)
耐電圧AC1.0kV/1min(入出力一括)と(グランド)間/AC0.5kV/1min(入出力一括)と(信号出力)間/AC1.0kV/1min(信号出力)と(グランド)間
入力電圧(V)DC10〜60
安全規格UL Listed:UL508(Listing)/cUL:CSA C22.2 No.107.1/EN:EN62477-1
耐衝撃(m/s2)150/6方向/各3回にて異常のないこと
耐振動10〜55Hz/片振幅0.375mm/3方向/各2hにて異常のないこと
出力電流20A