omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源
スイッチング・パワーサプライ S8VK-T
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66519048
品番
S8VK-T24024
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
形状
DINレール直付き
定格入力電圧(V)
AC380〜480V (三相・二相) DC450〜600V
定格出力電圧(V)
24
定格出力電流(A)
10
定格出力電力(W)
240
構造
カバー付きタイプ
出力電圧(V)
DC24
接続方式
端子台
容量(W)
240
端子台
棒端子