omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 変圧・変換
omron(オムロン)の スイッチング電源
スイッチング・パワーサプライ S8VK-T
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66519084
品番
S8VK-T96024
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
形状
DINレール直付き
定格入力電圧(V)
AC380〜480V (三相・二相)
定格出力電圧(V)
24
定格出力電流(A)
(2相)32/(3相)40
定格出力電力(W)
960
構造
カバー付きタイプ
出力電圧(V)
DC24
接続方式
端子台
容量(W)
960
端子台
棒端子