TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 防錆潤滑スプレー
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66519577
品番
OSS-420
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
鉱物油に有機モリブデン、滑走効果のあるナノカーボン粒子を配合しているため、優れた耐摩擦摩耗性、持続効果があります。
水置換性があるため、水の下まで入り込み潤滑性能を発揮します。
用途
ネジ緩め、潤滑ときしみ止め、防錆・サビ落としに。
トラスコ品番
662-6849
材質
鉱物油、有機モリブデン化合物
色
褐色透明
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-10〜70
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
252