TRUSCO
TRUSCOの 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
TRUSCOの 離型スプレー
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66519595
品番
SSF-420
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
有機溶剤を含有しておらず、シリコーンオイルを主成分としているため、優れた離型性・撥水性を発揮します。
用途
射出成形機金型に。
木工機械の滑り面、刃物に。
離型・滑走・粘着防止剤。
仕様
スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番
664-7080
材質
合成油(シリコーンオイル)
色
透明
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-50〜200
キャップ
ガス抜き穴あり
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
362mL
原液量(mL)
24.6