画像準備中

アングルバイス U型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66519629 品番UA-100B
参考基準価格(税別)¥33,660 販売価格(税込) ¥31,736
販売価格(税別)
28,851

0〜90°まで任意の角度で固定できます。
大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。

トラスコ品番679-7138 材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材 幅(mm)193 全長(mm)186 高さ(mm)115 タイプアングルバイス 取付寸法(mm)161 口幅(mm)106 口開き(mm)102 口深(mm)41 締圧力(kN)12
注意
※強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
※重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
※鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
※chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
※オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする