TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 潤滑スプレー
オイルスプレー フッ素樹脂
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66519647
品番
OSFJ-420
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,451
販売価格(税別)
¥
2,228
バスケットに入れる
白色固体潤滑剤・フッ素樹脂(PTFE)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤です。
複雑な摩擦面にもよく付着して摩耗を防止します。
防錆剤の配合でサビ止め効果もあります。
用途
産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。
トラスコ品番
684-2895
材質
主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
色
淡褐色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-10〜80
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.155L
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
189
注意
※危険物の品目:第1石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:2
※危険物の数量(L):0.189