TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスストレートシャンク
コバルトハイスストレートドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
ドリル:コバルトハイス(HSS-Co)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂
注文コード
66519690
品番
TCSD-25SET
参考基準価格(税別)
¥38,980
販売価格(税込)
¥32,159
販売価格(税別)
¥
29,235
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
トラスコ品番
689-6737
セット内容
1.0〜13.0mm/(0.5mmとび)
材質
ドリル:コバルトハイス(HSS-Co)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂
入数(本)
25