画像準備中

ネジ式ワイヤバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66519787 品番 TWB-18A
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。

用途
工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
トラスコ品番699-3505 材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ) 最小径(Φmm)15 最大径(Φmm)18 締付トルク(N・m)2 ワイヤ幅(mm)1.6 ねじサイズL:M5×25 最大締付力(N)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする