TRUSCO
TRUSCOの ホースバンド
TRUSCOの ワイヤー式
ネジ式ワイヤバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66519805
品番
TWB-78A
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途
工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
トラスコ品番
699-3512
材質
亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)
最小径(Φmm)
72
最大径(Φmm)
78
締付トルク(N・m)
2
ワイヤ幅(mm)
2.3
ねじサイズ
L:M6×48
最大締付力(N)
7