画像準備中

ステンレスケーブルタイ W7.9

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 66519848 品番 TRSCV-152HD
参考基準価格(税別)¥13,020 販売価格(税込) ¥10,742
販売価格(税別)
9,765

ステンレスなので、錆びることがありません。
過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。
セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。
耐候性、耐食性に優れています。

用途
石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。
各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
トラスコ品番701-7025 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)150 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.26 シルバー タイプ屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-60〜300 最大結束径(Φmm)40 引張強度(N)1112
注意
※ご使用には結束工具が必要です(他社製品)。
※ステンレスケーブルタイを締め付ける際に手が傷つかないように、皮手袋や耐切創手袋等を着用されたうえで使用される場合は工具の使用は不要です。
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする