曜日別特売

ステンレスケーブルタイ W4.6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100本)
長さ(mm)280
最大結束径(Φmm)70
内容量1袋(100本)注文コード66519875品番TRSCV-280ST
参考基準価格(税別)¥13,020販売価格(税込)¥10,742
販売価格(税別)
9,765

ステンレスなので、錆びることがありません。
過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。
セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。
耐候性、耐食性に優れています。

用途
石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。
各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
トラスコ品番701-7030材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)280幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300最大結束径(Φmm)70引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
注意
※ご使用には結束工具が必要です。
※ステンレスケーブルタイを締め付ける際に手が傷つかないように、皮手袋や耐切創手袋等を着用してください。
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする