TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスドリル関連商品
樹脂ドリルケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66520110
品番
PLHEX-10
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥537
販売価格(税別)
¥
488
バスケットに入れる
樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。
六角軸シャンクに対応します。
用途
お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。
トラスコ品番
700-8515
材質
ABS樹脂
幅(mm)
75
高さ(mm)
35
奥行(mm)
128
収納本数(本)
10
適合径(Φmm)
6.35