TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスドリル関連商品
樹脂ドリルケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66520119
品番
PLHEX-13
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥817
販売価格(税別)
¥
743
バスケットに入れる
樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。
六角軸シャンクに対応します。
用途
お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。
トラスコ品番
700-8516
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
高さ(mm)
37
奥行(mm)
145
収納本数(本)
13
適合径(Φmm)
6.35