TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの トロリー・吊り金具
パイプトロリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66520128
品番
TPR-250S
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥7,227
販売価格(税別)
¥
6,570
バスケットに入れる
単管にホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付けられます。
用途
生産ラインや倉庫の省力化に。
トラスコ品番
701-1611
材質
本体:スチール
定格荷重(t)
0.25
適合パイプ径(Φmm)
35〜60
注意
※パイプの強度、支持距離などにご注意ください。