TRUSCO
TRUSCOの バルコニーまわり
TRUSCOの 人工芝
TRUSCOの ジョイント式人工芝
ジョイント 人工芝 防炎仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66520146
品番
TBJJ-30
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
建築工事現場の通路、屋上やベランダなどで使える防炎機能付のジョイント人工芝です。
ジョイントタイプで必要枚数だけ敷くことができます。
用途
屋上、ベランダ、玄関、通路など様々な場所に。
適合
防炎適合品
トラスコ品番
699-7357
材質
本体:PE樹脂、老化防止剤、静電気防止剤配合
厚さ(mm)
19
色
グリーン
短辺(mm)
300
防炎性能試験番号
E2240371
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は温度差により伸縮します。端の部分を壁などから少し離して設置してください。