画像準備中

イヤーマフ オールプラスチック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66520189 品番TEM100
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。
ヘッドのクッション部が柔らかいので、頭部への負担が少なく快適に着用いただけます。

用途工場、建築現場など騒音の大きい場所。 トラスコ品番697-2541 材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ABS樹脂、イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム 幅(mm)82 高さ(mm)192 NRR値24dB SNR値29dB
注意
※本製品のヘッドバンド部には樹脂素材を使用しております。使用環境によっては、化学物質(有機溶剤、酸・アルカリ性のガスまたはミスト)や浮遊物と反応し、劣化・破損する恐れがありますのでご注意ください。
※耳に正しくフィットさせてください。そうでない場合、適切な効果が得られません。また、ヘッドバンドを無理に曲げないでください。
※安全にご使用いただくため、ご使用前には必ずヘッドバンドにひび割れや変形がないか、各部の接合部に緩み・がたつきがないか点検をお願いします。
※高温・多湿・直射日光に長時間さらされる環境での保管・使用は避けてください。ほこりのない清潔な場所で保管してください。
※人によっては肌の接触部分にアレルギー反応を起こすことがあります。その際はすぐに使用を中止し医師の診察を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする