画像準備中

使い捨て手袋”TGシリーズ” TGセーフ 厚さ0.12mm(100枚入)粉なし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 66520381 品番 TGNN12BL
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。
フィット感があり、細かい作業に最適です。
ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。
指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。

用途
組立作業や分析などの細かな作業に。
機械などのメンテナンス作業に。
食品などの調理加工に。
トラスコ品番698-9382 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.12 ダークブルー サイズL 入数(枚)100 全長(cm)23.0以上 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)21.4 左右区別左右兼用 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
注意
※サイズ寸法は参考値のため、着用時の寸法は伸縮などにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする