画像準備中

ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG703

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66520785 品番TG-703
参考基準価格(税別)¥29,570 販売価格(税込) ¥24,396
販売価格(税別)
22,178

張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。
グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
張力調整ノブがついていて、被結束物のサイズや用途、材質に合わせてご使用いただけます。
トリガーを押してケーブルタイを切断できるので、手にかかる負担が少ないです。

用途
ケーブルタイの結束・切断用。
様々な組立現場に。(車両・ネットワーク・建築・食品関係など)
付属品交換用替刃(TG-703-SB) トラスコ品番696-8235 材質本体:スチール/プラスチック 長さ(mm)140 幅(mm)190 全長(mm)36 黒×オレンジ 適合バンド幅(mm)2.5〜4.8(厚さ:1.0〜1.6) 適合バンドナイロン結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用時は保護メガネを着用してください。
※ケーブルタイを強く締め付けすぎないでください。
※工具を長時間屋外に放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする