画像準備中

ケーブルタイの結束工具 スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66520801 品番TG-704
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,435
販売価格(税別)
5,850

手動で締付・切断するタイプなので軽量〜重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。
グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。

用途
ケーブルタイの結束・切断用。
様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)
トラスコ品番696-6662 材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC 長さ(mm)100 幅(mm)200 全長(mm)20 黒×オレンジ 適合バンド幅(mm)3.6〜10.6(厚さ:1.2〜2.3) 適合バンドナイロン結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用時は保護メガネを着用してください。
※ケーブルタイを強く締め付けすぎないでください。
※工具を長時間屋外に放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする