曜日別特売

ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG705

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード66520810品番TG-705
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥33,000
販売価格(税別)
30,000

結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。

用途
ケーブルタイの結束・切断用。
様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など)
トラスコ品番696-8236材質本体:スチール長さ(mm)140幅(mm)178全長(mm)29グレー適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3)適合バンドステンレス結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用時は保護メガネを着用してください。
※ケーブルタイを強く締め付けすぎないでください。
※工具を長時間屋外に放置しないでください。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
※手を傷つけないよう、手袋を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする