RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66520834 品番 V680S-D8KF67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
書換え回数
データ/各ブロック毎1兆回(85℃以下)
アクセス回数:1兆回
種類メモリ/FRAM メモリー容量8192バイト(ユーザーエリア) 質量(g)約11.5 保護構造IP68(IEC60529規格)、耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003付属書1)、IPX9K(DIN 40 050規格) 材質(ケース)PPS樹脂 保存温度(℃)-40〜85(氷結なきこと) 形状(mm)40×40×5 耐熱性- 使用周囲温度(℃)-20〜85(氷結なきこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと データ保持データ書込み後10年(85℃以下) 使用周囲湿度(%RH)35〜85 材質(充填樹脂)- 金属対応非金属取りつけ 材質(成形)PPS樹脂 耐振動(Hz)10〜2000複振幅1.5mm 加速度150m/s2、XYZ各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
※アクセス回数とはリードまたはライトの合計交信回数のことです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする