omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の RFID
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66520843
品番
V680S-D8KF67M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
書換え回数
データ/各ブロック毎1兆回(85℃以下)
アクセス回数:1兆回
種類
メモリ/FRAM
メモリー容量
8192バイト(ユーザーエリア)
質量(g)
約12
保護構造
IP68(IEC60529規格)、耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003付属書1)、IPX9K(DIN 40 050規格)
材質(ケース)
PPS樹脂
保存温度(℃)
-40〜85(氷結なきこと)
形状(mm)
40×40×5
耐熱性
-
使用周囲温度(℃)
-20〜85(氷結なきこと)
耐衝撃(m/s
2
)
500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
データ保持
データ書込み後10年(85℃以下)
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
材質(充填樹脂)
-
金属対応
金属取りつけ
材質(成形)
PPS樹脂
耐振動(Hz)
10〜2000複振幅1.5mm 加速度150m/s
2
、XYZ各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
※アクセス回数とはリードまたはライトの合計交信回数のことです。