TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
66520846
品番
T30K03-M3-10P
参考基準価格(税別)
¥14,540
販売価格(税込)
¥11,996
販売価格(税別)
¥
10,905
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
698-0036
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
30
形状
角型
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
54
適合ねじ
M3
表面磁束密度(T)
0.32