TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
66520916
品番
TN2-3R-10P
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,352
販売価格(税別)
¥
2,138
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
698-0038
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
1.57
外径(mm)
2
表面磁束密度(T)
0.32