画像準備中

PPバンド エコノミー (機械用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 透明 注文コード66520950 品番GPP-150TM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥6,081
販売価格(税別)
5,528
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

梱包材のコストダウンにつなげることができます。
市場のスタンダード品です。国内生産品です。

用途全自動・半自動梱包機用 トラスコ品番698-4628 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)15 厚さ(mm)0.58 透明 高さ(mm)195 長さ(m)2500 奥行(mm)420 引張強度(kg)120 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 対応機械用/手締用:機械用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バンドに手をかけて持ち上げないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする