omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の RFID
UHF帯 RFIDシステム RFタグ用アタッチメント V780シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66520965
品番
V780-A-JIME-Z3BLI-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●ICチップ、メモリ:MonzaX 8K、UI(I EPC):128ビット、ユーザメモリ:8、192ビット●書き込み回数/データ保持期間:1万回/10年、10万回/1年
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
質量(g)
約15(タグ本体)
保護構造
IP68(IEC 60529:2001)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×14×6
使用周囲温度(℃)
-20〜65
保存温度範囲(℃)
-30〜70
保存湿度範囲(%RH)
5〜95
使用周囲湿度(%RH)
5〜95