画像準備中

パンチングパネル用スチールコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番693-1379 注文コード66521011 品番SFBOX-1-BK
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,733
販売価格(税別)
1,575
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

パンチングパネル(10角、15mmピッチ)に直接取付できる小物入れです。

用途ねじ、パーツ等小物の分類・保管に トラスコ品番693-1379 材質スチール(溶剤塗装) ブラック 積載荷重(kg)5 色(本体)半艶ブラック 外寸法・高さ(mm)109 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)箱部分:105×140×80 有効内寸法・間口(mm)105 有効内寸法・奥行(mm)153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする