TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パンチングパネル用スチールコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
693-1380
注文コード
66521020
品番
SFBOX-2-SV
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,220
販売価格(税別)
¥
2,018
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パンチングパネル(10角、15mmピッチ)に直接取付できる小物入れです。
用途
ねじ、パーツ等小物の分類・保管に
トラスコ品番
693-1380
材質
スチール(溶剤塗装)
色
シルバー
積載荷重(kg)
5
色(本体)
シルバー
外寸法・高さ(mm)
157
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
箱部分:140×200×135
有効内寸法・間口(mm)
140
有効内寸法・奥行(mm)
213