画像準備中

超軽量防炎シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66521117 品番 LFCLS-5472
参考基準価格(税別)¥21,570 販売価格(税込) ¥17,796
販売価格(税別)
16,178

一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。
防炎性能がある養生用クロスです。
耐薬品性があり、剥離剤に耐性があるため塗装工事の養生に最適です。

用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。 トラスコ品番691-9343 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)7.2 ハトメ数56個 ハトメピッチ(cm)45 幅(m)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする