ITS-01 ハンドル付一斗缶スタンド アルミス 66521406

 

ITS-01 ハンドル付一斗缶スタンド アルミス 66521406
ITS-01 ハンドル付一斗缶スタンド アルミス 66521406

ハンドル付一斗缶スタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード66521406品番ITS-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

重たい一斗缶の持ち上げから解放!

材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)2.9高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740危険物の類別非危険物
注意
※一斗缶は付属されておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする