ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
高効率石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋内据置形 エコフィール OH-CG2407FF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66521431
品番
05D4B01
参考基準価格(税別)
¥456,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
付属品
ゴム製送油管、ビニルチューブ、E-CON接続用リード線、圧着端子、抜け防止金具、排気筒抜け検知金具、プラグ(1/2)
タイプ
暖房専用
形式
1温度
リモコン
別売り
設置形態
屋内据置
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
24
関連資料:
納入仕様図(0.13MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません