ななめ
タニタ
タニタの はかり
タニタの 個数はかり
デジタルスケールKD205(取引証明以外用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66521501
品番
KD-205BK 5kg
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水保護等級 IPX4。最大5kgまで計量可能
計量皿の向きを横縦に変更可能。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本
仕様
軽量範囲/計量精度:0〜1250g/±4g、1250gを超え5000gまで/±6g
色
ブラック
最小表示(g)
2
使用電池
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
電源(DC-V)
6
防塵防水性能
IPX4
オートパワーオフ
約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択
主材質
ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
計量範囲
0〜5000g
注意
※取引や証明を目的として使用しないでください。